Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74

BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZQV Μοντέλο: 8C-S-3-125Σταυρός: 4NU74

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€364.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
(F) Συνδέσεις NPT (In.)3/4
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI125
Μέγιστη. Θερμ.353 βαθμοί F
Διαμόρφωση σωλήνωνΑκριβώς
Εξαερισμός πίεσης αέραΑυτορυθμιζόμενος
ΧαρακτηριστικάΘερμοστατικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)Τιμή
BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2 9C-A-4-1251€501.98
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€358.85
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/4€303.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 3/4 In
€364.32 /μονάδα