Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQY 4NU77

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZQY Μοντέλο: 17C-V-2-25Σταυρός: 4NU77

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€339.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
(F) Συνδέσεις NPT (In.)1/2
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI25
Μέγιστη. Θερμ.353 βαθμοί F
Διαμόρφωση σωλήνωνΚάθετος
Εξαερισμός πίεσης αέραΑυτορυθμιζόμενος
ΧαρακτηριστικάΘερμοστατικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)Εισαγωγή NPTΈξοδος NPTΤιμή
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€305.16
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1€491.36
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€412.87
BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQW 4NU75 17-CA-2-251/2--€206.93
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1/2 In | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€447.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1/2 In
€339.16 /μονάδα