Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQW 4NU75

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZQW Μοντέλο: 17-CA-2-25Σταυρός: 4NU75
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
€206.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
(F) Συνδέσεις NPT (In.)1/2
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI25
Μέγιστη. Θερμ.353 βαθμοί F
Διαμόρφωση σωλήνωνΓωνία
Εξαερισμός πίεσης αέραΑυτορυθμιζόμενος
ΧαρακτηριστικάΘερμοστατικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)Εισαγωγή NPTΈξοδος NPTΤιμή
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€305.16
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1€491.36
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€412.87
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1/2 In | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€447.98
BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--€339.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 25 1/2 In
€206.93 /μονάδα