BEL-ART-SCIENCEWARE H37250-0000 Μύλος μύλου, όγκος 50mL, περιλαμβάνει θάλαμο λείανσης | CE9VQV 56FJ18

BEL-ART - SCIENCEWARE Μύλος μύλου H37250-0000, όγκος 50 mL, Περιλαμβάνει θάλαμο λείανσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9VQV Μοντέλο: H37250-0000Cross Ref: 56FJ18

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,475.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπεζίτης
Max. Ταχύτητα12,000 rpm
Τάση115 VAC
Τόμος50mL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.22
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BEL-ART-SCIENCEWARE H37252-0000 Μύλος μύλου, όγκος 50mL, περιλαμβάνει θάλαμο λείανσης, χρονόμετρο | CE9VQT 56FJ19 H37252-0000€4,728.22
BEL-ART-SCIENCEWARE H37254-0000 Μύλος μύλου, όγκος 50mL, περιλαμβάνει θάλαμο λείανσης, χρονόμετρο | CE9VQU 56FJ20 H37254-0000€5,524.05
BEL-ART-SCIENCEWARE F37250-0010 Μύλος μύλου, όγκος 50mL | CE9VQW 56FJ23 F37250-0010€2,887.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE Μύλος μύλου H37250-0000, όγκος 50 mL, Περιλαμβάνει θάλαμο λείανσης
€4,475.47 /μονάδα