BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Sampler Spoon Sterile 4.93ml/1 Tsp - Συσκευασία 200 | AE3NFA 5EER2 / 36944-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Sampler Spoon Sterile 4.93ml/1 Tsp - Pack of 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3NFA Μοντέλο: H36944-0000Cross Ref: 5EER2 / 36944-0000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€364.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστειρωμένο κουτάλι δειγματοληψίας
Χωρητικότητα4.93mL
ΧρώμαΆσπρο
λαβή Μήκος5 3 / 5 "
ΥλικόΠολυστυρένιο
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος1.125 "
ΧαρακτηριστικάΣτείρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΕίδοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Sampler Spoon Sterile 14.79 ml/3 κουταλιές της σούπας - Συσκευασία 200 | AE2NEE 4YMT1 / 36946-0000 H36946-000015mL5.5 "Δείγμα κουταλιού1.5 "200€370.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Sampler Spoon Sterile 4.93ml/1 Tsp - Pack of 200
€364.72 /πακέτο