BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Sampler Spoon Sterile 14.79 ml/3 κουταλιές της σούπας - Συσκευασία 200 | AE2NEE 4YMT1 / 36946-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Sampler Spoon Sterile 14.79 ml/3 κουταλιές της σούπας - Συσκευασία 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NEE Μοντέλο: H36946-0000Cross Ref: 4YMT1 / 36946-0000

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€370.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα κουταλιού
Χωρητικότητα15mL
ΧρώμαΆσπρο
λαβή Μήκος5.5 "
ΥλικόΠολυστυρένιο
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΣτείρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΕίδοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 Sampler Spoon Sterile 4.93ml/1 Tsp - Συσκευασία 200 | AE3NFA 5EER2 / 36944-0000 H36944-00004.93mL5 3 / 5 "Αποστειρωμένο κουτάλι δειγματοληψίας1.125 "200€364.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Sampler Spoon Sterile 14.79 ml/3 κουταλιές της σούπας - Συσκευασία 200
€370.13 /πακέτο