CROWN CDR0036YB-75 Αντι-κόπωση Ρολό 75 πόδια Μήκος x 3 πόδια πλάτος | AF9LGN 30CM41

CROWN CDR0036YB-75 Ρολό κατά της κούρασης 75 πόδια μήκος x 3 πόδια πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LGN Μοντέλο: CDR0036YB-75Σταυρός: 30CM41

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,147.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός PVC
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος75ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνAnti-Static
Ιδιότητες MatΕπιφάνεια βινυλίου Deck Plate Fused to Industrial Grade PVC Foam που προσφέρει άνεση και ανακούφιση
Ματ μοτίβο επιφάνειαςDiamond Plate
ΥλικόVinyl
Πάχος9 / 16 "
Βάρος288 λίβρες
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.63
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ3918102000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΑντιμικροβιακόΥλικό υποστήριξηςΒάροςΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΙδιότητες MatΤιμή
CROWN TS33872BK Αντι-κούραση ρολό 60 πόδια μήκος x 6 πόδια πλάτος μαύρο | AF9LGC 30CM28 TS33872BK3 / 8 "ΟχιΑφρός PVC187.2 λίβρες6ft.Μαύρη60ft.Αντιολισθητική επιφάνεια βελτιστοποιεί την οικονομική άνεση, την ανακούφιση από την κόπωση€24.63
RFQ
CROWN SER3836BP Ρολό κατά της κόπωσης Μήκος 60 πόδια x Πλάτος 3 πόδια | AF9LGE 30CM30 SER3836BP3 / 8 "ΟχιΑφρός PVC93.6 λίβρες3ft.Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα60ft.Αντιολισθητική επιφάνεια βελτιστοποιεί την οικονομική άνεση, την ανακούφιση από την κόπωση€515.45
CROWN CK41236BK Αντι-κούραση ρολό 60 πόδια μήκος x 3 πόδια πλάτος μαύρο | AF9LGG 30CM32 CK41236BK1 / 2 "ΝαιΑφρός Zedlan165.6 λίβρες3ft.Μαύρη60ft.Απαλότητα, ανθεκτικότητα, ανθεκτικότητα για ανακούφιση€936.82
CROWN CDR0036DB-75 Αντι-κούραση ρολό 75 πόδια μήκος x 3 πόδια πλάτος μαύρο | AF9LGM 30CM40 CDR0036DB-759 / 16 "ΟχιΑφρός PVC288 λίβρες3ft.Μαύρη75ft.Επιφάνεια βινυλίου Deck Plate Fused to Industrial Grade PVC Foam που προσφέρει άνεση και ανακούφιση€2,147.73
CROWN CDR0048YB-75 Αντι-κόπωση Ρολό 75 πόδια Μήκος x 4 πόδια πλάτος | AF9LGP 30CM42 CDR0048YB-759 / 16 "ΟχιΑφρός PVC384 λίβρες4ft.Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα75ft.Επιφάνεια βινυλίου Deck Plate Fused to Industrial Grade PVC Foam που προσφέρει άνεση και ανακούφιση€2,863.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROWN CDR0036YB-75 Ρολό κατά της κούρασης 75 πόδια μήκος x 3 πόδια πλάτος
€2,147.73 /μονάδα