BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 Ounce - Πακέτο 100 | AC6PXQ 35V668 / 369040006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 Ounce - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PXQ Μοντέλο: H36904-0006Cross Ref: 35V668 / 369040006

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€515.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSterile Metal / X-ray Detectable Sampling Scoop
Μέγεθος μπολ9.1 Χ 4.6 Χ 3.1 εκ. (3.5 Χ 1.75 Χ 1.25 ")
Χωρητικότητα125ml (4oz)
ΧρώμαΜπλε
λαβή Μήκος12.7cm (5 ")
ΥλικόFDA Βαθμός PS, SS Powder
Συνολικό μήκος21.8cm (8.5 ")
συνολικό πλάτος4.6cm (1.75 ")
Μέγεθος125ml (4oz)
ΧαρακτηριστικάΑνιχνεύσιμο στείρο μέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0825
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 Ounce - Πακέτο 100 | AC6PXP 35V667 / 369020006 H36902-00067.6 Χ 3.8 Χ 2.5 εκ. (3 Χ1.5 Χ 1 ")60ml (2oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60ml (2oz)100€335.45
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 Ounce - Πακέτο 100 | AC6PXR 35V669 / 369060006 H36906-000612.7 Χ 5.1 Χ 5.1 εκ. (5 Χ 2 Χ 2 ")250ml (8oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250ml (8oz)100€869.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 Ounce - Πακέτο 100
€515.43 /πακέτο