BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Ασπίδα ασφαλείας 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Ασπίδα ασφαλείας 36 στο H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RQH Μοντέλο: H24964-0000Cross Ref: 46C941 / 24964-0000

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€959.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα Ασφάλεια
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Υλικό πλαισίωνΕποξειδικός Χάλυβας
Χρώμα ζελατίναςΔιαφανής
Ύψος γείσου36 "
Υλικό ζελατίναςΠολυανθρακικό
Πάχος ζελατίνας3 / 16 "
Πλάτος γείσου19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος γείσουΠλάτος γείσουΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Ασπίδα ασφαλείας 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Ασπίδα Ασφάλεια30 "19.5 "€866.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Ασπίδα ασφαλείας 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001Splash Shield15 "12 "€587.30
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Ασπίδα ασφαλείας 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Splash Shield15 "12 "€730.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Ασπίδα ασφαλείας 36 στο H
€959.58 /μονάδα