Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Χωνί 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Χωνί 60ml Pk 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RPY Μοντέλο: H14781-0000Cross Ref: 46C852 / 14781-0000
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
€45.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνί
Χωρητικότητα60mL
Υλικό διοχέτευσηςΠολυπροπυλένιο
Κορυφαίο αναγνωριστικό διοχέτευσης63.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΜήκος μίσχουΜίσχος ODPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Funnel For Carboy Drum Polypropylene | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 L17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm1€111.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Χωνί 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm ύψος έως πλάκα--1€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Χωνί 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm ύψος έως πλάκα--1€33.76
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Χωνί 10.25 In. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Ζάντα στο πιάτο 5in--1€762.92
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Χωνί 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm12€111.60
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Χωνί 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1€49.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Χωνί 60ml Pk 12
€45.66 /μονάδα