Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Χωνί 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Χωνί 138ml Pk 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RPV Μοντέλο: H14660-0080Cross Ref: 46C846 / 14660-0080
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
€111.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνί
Χωρητικότητα138mL
Υλικό διοχέτευσηςΠολυπροπυλένιο
Κορυφαίο αναγνωριστικό διοχέτευσης80mm
Μήκος μίσχου25mm
Μίσχος OD18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Το Στέλεχος Μεγάλου Διάτρησης Ελαχιστοποιεί τη Γεφύρωση της Σκόνης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΜήκος μίσχουΜίσχος ODΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Funnel For Carboy Drum Polypropylene | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 L17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm€111.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Χωνί 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm ύψος έως πλάκα--€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Χωνί 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm ύψος έως πλάκα--€33.76
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Χωνί 10.25 In. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Ζάντα στο πιάτο 5in--€762.92
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Χωνί 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm€49.89
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Χωνί 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---€45.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Χωνί 138ml Pk 12
€111.60 /πακέτο