Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F44170-0000 Υποδοχή αντικειμενοφόρου μικροσκοπίου | AG9QNX 21TT11 / 44170-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F44170-0000 Υποδοχή αντικειμενοφόρου μικροσκοπίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QNX Μοντέλο: F44170-0000Cross Ref: 21TT11 / 44170-0000

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€225.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος διαφανειών μικροσκοπίων
Συγκρατεί(160), διαφάνειες 25 mm x 75 mm
ΥλικόΣελίδες θήκης διαφανειών μικροσκοπίου 3 Ring Binder with Vinyl View Pack
Αριθμός διαμερισμάτων16
ΣειράΠλάκες 160, 25 mm x 75 mm
Μέγεθος9 "x 12"
Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F44170-0000 Υποδοχή αντικειμενοφόρου μικροσκοπίου
€225.40 /μονάδα