Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0127 Stirring Bar Ptfe Flea Micro 12.7x3mm | AF2TGQ 6XNR7 / 371190127

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0127 Stirring Bar Ptfe Flea Micro 12.7x3mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TGQ Μοντέλο: F37119-0127Cross Ref: 6XNR7 / 371190127
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
€13.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδευτικό μπαρ
ΕπένδυσηPTFE
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόPTFE
ShapeΟκταγωνικός
Μέγεθος12.7 x 3 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Stirring Bar Ptfe Octagonal 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Οκταγωνικός5/8 x 5/16 "1€11.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Οκταγωνικός1-5/8 x 5/16"1€16.33
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Οκταγωνικός1-7/8 x 3/8"1€22.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122Οκταγωνικός1-1/2 x 1/2"1€44.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Οκταγωνικός1-1/2 x 3/8"1€18.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Οκταγωνικός1-3/8 x 3/8"1€18.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Stirring Bar Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128Οκταγωνικός2-1/2 x 3/8"1€27.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0127 Stirring Bar Ptfe Flea Micro 12.7x3mm
€13.22 /μονάδα