Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Stirring Bar Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Μπάρα ανάδευσης Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HFZ Μοντέλο: F37110-2128Cross Ref: 6TVU4 / 371102128
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
€27.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδευτικό μπαρ
ΕπένδυσηPTFE
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόPTFE
ShapeΟκταγωνικός
Μέγεθος2-1/2 x 3/8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Stirring Bar Ptfe Octagonal 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Οκταγωνικός5/8 x 5/16 "1€11.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Οκταγωνικός1-5/8 x 5/16"1€16.33
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Οκταγωνικός1-7/8 x 3/8"1€22.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122Οκταγωνικός1-1/2 x 1/2"1€44.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Οκταγωνικός1-1/2 x 3/8"1€18.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Stirring Bar Ptfe Octagonal 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Οκταγωνικός1-3/8 x 3/8"1€18.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0134 Stirring Bar Ptfe Γύρος 1-3/4x5/16 | AF2HGB 6TVX7 / 371110134 F37111-0134Κυλινδρικές1-3/4 x 5/16"1€21.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Μπάρα ανάδευσης Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8
€27.90 /μονάδα