Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Δειγματοληπτικό κουτάλι Μη αποστειρωμένο 1 κουταλάκι του γλυκού - Συσκευασία 12 | AE2NEF 4YMT2 / 367250000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Μη αποστειρωμένο κουτάλι δείγματος 1 κουταλάκι του γλυκού - Συσκευασία 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NEF Μοντέλο: F36725-0000Cross Ref: 4YMT2 / 367250000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα κουταλιού
Χωρητικότητα4.93mL
ΧρώμαΆσπρο
λαβή Μήκος7"
ΥλικόΜη αποστειρωμένο, πολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος1.125 "
ΧαρακτηριστικάΧημικά και ανθεκτικά στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαλαβή ΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Κουτάλι Tfe .5/2ml Bel-art - Πακέτο 2 | AF3QRY 8C165 / 36730-0015 F36730-00150.5 / 2 mlΑσημί / Καφέ-304 από ανοξείδωτο ατσάλι5 9 / 10 "-Διπλό άκρο /Κουτάλια, με επικάλυψη Fluo-Kem(R) Teflon(R) FEP2€160.97
BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 Spoon Sampler 1/4 κουταλάκι του γλυκού - Πακέτο 12 | AF4MHW 9CFC6 / 36723-0000 F36723-00001/4 κουτ.Άσπρο6.156 "Μη αποστειρωμένο, πολυπροπυλένιο7"25 / 32 "Χημικά και ανθεκτικά στη διάβρωση12€26.84
BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Spoon Samplen Polypropylene 1/2 tsp - Pack Of 12 | AF4NNE 9DNT9 / 36724-0000 F36724-00002.46mLΆσπρο7"Μη αποστειρωμένο, πολυπροπυλένιο7"1"Χημικά και ανθεκτικά στη διάβρωση12€37.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F36726-0000 Sampler Spoon 3 κουταλάκια του γλυκού - Πακέτο 12 | AF6BUX 9WCR2 / 36726-0000 F36726-000014.79mLΆσπρο7"Μη αποστειρωμένο, πολυπροπυλένιο7"1.5 "Χημικά και ανθεκτικά στη διάβρωση1€32.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Μη αποστειρωμένο κουτάλι δείγματος 1 κουταλάκι του γλυκού - Συσκευασία 12
€34.39 /πακέτο