BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0001 Rack Test Tube Epoxy Coated 15-16 | AF4PZU 9F689 / 18757-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0001 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 15-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4PZU Μοντέλο: F18757-0001Cross Ref: 9F689 / 18757-0001

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€63.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι δοκιμαστικού σωλήνα
ΧρώμαΜπλε
Μορφή6x12
Ύψος2.5 "
ΥλικόΧαλύβδινο σύρμα με επίστρωση εποξειδίου
Αριθμός διαμερισμάτων72 Τοποθεσίες
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ7326200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜορφήΎψοςΑριθμός διαμερισμάτωνΠλάτοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Rack Test Tube Epoxy Coated 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001 F18750-0001Μπλε6x122.5 "72 Τοποθεσίες4.437 "€67.12
BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 Δοκιμαστικός σωλήνας Rack Epoxy Coated 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003 F18757-0003Πορτοκαλί6x122.5 "72 Τοποθεσίες5.125 "€75.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000Πράσινο9x122.5 "108 Τοποθεσίες6.437 "€91.14
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 Δοκιμαστικός σωλήνας Rack Εποξειδική Επικάλυψη 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001Μπλε4x103.25 "40 Τοποθεσίες4.25 "€74.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Δοκιμαστικός σωλήνας Rack Εποξειδική Επικάλυψη 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003 F18762-0003Πορτοκαλί4x103.25 "40 Τοποθεσίες4.25 "€75.32
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000Πράσινο----€84.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack Test Tube Epoxy Coated 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001 F18772-0001Μπλε4x103.25 "40 Τοποθεσίες5 1 / 16 "€65.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0001 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 15-16
€63.89 /μονάδα