BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Secondary Container 10l | AE6ZNH 5WAH3 / 16956-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Secondary Container 10l

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZNH Μοντέλο: F16956-0002Cross Ref: 5WAH3 / 16956-0002

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€392.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔευτερεύον δοχείο HPLC Reservoir
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος10 "
Ύψος12.25 "
Μήκος15 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Χαρακτηριστικά10L

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc Reservoir Secondary Container 5l | AE6ZNG 5WAH2 / 16956-0001 F16956-00018.875 "10.25 "8.5 "5L€285.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc Reservoir Secondary Container 20l | AE6ZNJ 5WAH4 / 16956-0003 F16956-000312.63 "13.25 "14 "20L€598.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Secondary Container 10l
€392.50 /μονάδα