Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F14671-0000 Funnel Long Stem 70mm Πολυπροπυλένιο Pk 6 | AF7KQL 21TP70 / 14671-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14671-0000 Funnel Long Stem 70mm Polypropylene Pk 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KQL Μοντέλο: F14671-0000Cross Ref: 21TP70 / 14671-0000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνί Long Stem
Χωρητικότητα70mL
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό διοχέτευσηςΠολυπροπυλένιο
Χωνί Max OD79mm
Κορυφαίο αναγνωριστικό διοχέτευσης70mm
συνολικό ύψος134mm
Μήκος μίσχου70mm
Μίσχος OD10mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Βαρέως τύπου, λεία τοιχώματα με εξωτερικές νευρώσεις για αποφυγή κλειδώματος αέρα, μακρύ στέλεχος. Αυτόκαυστο ατμού στους 121 βαθμούς C

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14671-0000 Funnel Long Stem 70mm Polypropylene Pk 6
€43.92 /μονάδα