BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Μεγάλο Ss | AF7KTU 21TT70 / 13202-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Μεγάλη Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KTU Μοντέλο: F13202-0030Cross Ref: 21TT70 / 13202-0030

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€86.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ιατρικών αποβλήτων
Χωρητικότητα12 gal
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος14.5 "
φινίρισμαBrushed
Ύψος26.5 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος14.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Προαιρετική επένδυσηΑρ. Αρ. F13161-0009, F13161-0005, F13162-0009, F13162-0005, F13164-2535, F13165-2535
ShapeΟρθογώνιος
ΔύναμηΜεσαίο καθήκον
Κορυφαία σχεδίασηΘόλος
Τύπος κορυφήςΑυτόματο καπάκι
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.995
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαφινίρισμαΎψοςΥλικόΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Γκρι 7.3 γαλονιών | AF7KTP 21TT53 / 13202-0020 F13202-00207.3 gal.ΓκρίΓυαλισμένο22.5 "Πολυπροπυλένιο€447.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Μεγάλη Ss
€86.89 /μονάδα