BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Γκρι 7.3 γαλονιών | AF7KTP 21TT53 / 13202-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Γκρι 7.3 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KTP Μοντέλο: F13202-0020Cross Ref: 21TT53 / 13202-0020

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€447.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ιατρικών αποβλήτων
Χωρητικότητα7.3 gal.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος14.5 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ύψος22.5 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος14.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Προαιρετική επένδυσηΑρ. Αρ. F13161-0009, F13161-0005, F13162-0009, F13162-0005, F13164-2535, F13165-2535
ShapeΟρθογώνιος
ΔύναμηΒαρέως
Κορυφαία σχεδίασηΘόλος
Τύπος κορυφήςΑυτόματο καπάκι
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαφινίρισμαΎψοςΥλικόΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Μεγάλο Ss | AF7KTU 21TT70 / 13202-0030 F13202-003012 galΜαύρηBrushed26.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι€86.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Δοχείο ιατρικών απορριμμάτων Γκρι 7.3 γαλονιών
€447.01 /μονάδα