Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F11654-0000 Measure-Matic Dispenser 500mL | AG9QMV 21TP91 / 11654-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F11654-0000 Measure-Matic Dispenser 500mL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QMV Μοντέλο: F11654-0000Cross Ref: 21TP91 / 11654-0000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι διανομής
ΑυτόκλειστοΟχι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςLDPE
ΣωματότυποςΗμιδιαφανής
Χωρητικότητα16 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΛευκό Clear
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος κλεισίματοςΠώμα
ΣτόμαΣτενός
Shapeγύρος
ΧαρακτηριστικάΔιανομή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0771
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στείρα / Μη αποστειρωμένα: Μη αποστειρωμένα
    • Προκαθαρισμένος: Κανένας
    • Ονομαστική χωρητικότητα εργαστηρίου - Αγγλικά: 16 oz.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΤύπος κλεισίματοςShapeΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0008 Μπουκάλι διανομής 250mL PK12 | AH9ZAZ 46C791 / 11637-0008 F11637-00088 ουγκιάLDPEΕνεργοπΚυλινδρικές€76.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11654-0000 Measure-Matic Dispenser 500mL
€61.49 /μονάδα