Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Space Saver Vacuum Desiccator 6-3/4 Διάμετρος | AF3QGL 8AWA5 / 420100000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Space Saver Vacuum Desiccator 6-3/4 Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QGL Μοντέλο: F42010-0000Cross Ref: 8AWA5 / 420100000

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφυγραντήρας κενού Space Saver
ΧρώμαΛευκό (Βάση)
Μέσα Dia.6.75 "
ΥλικόΠολυανθρακικό (άνω τμήμα), πολυπροπυλένιο (κάτω τμήμα)
συνολικό ύψος8.125 "
Συνολικό μήκος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5085
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 Space Saver Vacuum Desiccator 10-3/4 Διάμετρος | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000 F42025-000010.75 "12.125 "9.437 "€226.03
BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 Space Saver Vacuum Desiccator 15-1/2 Διάμετρος | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000 F42020-000015.5 "10.25 "7.75 "€155.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 Space Saver Vacuum Desiccator 6-3/4 Diameter
€109.94 /μονάδα