Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37146-0250 Spinstar Stirring Bar Ptfe 2-7/16 | AF2TJQ 6XPD5 / 371460250

BEL-ART - SCIENCEWARE F37146-0250 Spinstar Stirring Bar Ptfe 2-7/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2TJQ Μοντέλο: F37146-0250Cross Ref: 6XPD5 / 371460250

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδευτικό μπαρ
ΕπένδυσηPTFE
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόPTFE
ShapeΑστέρι
Μέγεθος62mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37146-0400 Spinstar Stirring Bar Ptfe 2-3/4 | AF2TJR 6XPD6 / 371460400 F37146-040070mm€107.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37146-0250 Spinstar Stirring Bar Ptfe 2-7/16
€105.45 /μονάδα