Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 Spoon Sterile Sampler Ps 1.23 Ml - Συσκευασία 200 | AF3QEK 8AV25 / 36940-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 Spoon Sterile Sampler Ps 1.23 Ml - Συσκευασία 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QEK Μοντέλο: H36940-0000Cross Ref: 8AV25 / 36940-0000

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€382.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστειρωμένο κουτάλι δειγματοληψίας
Χωρητικότητα1.23 mL / 1/4 κουτ.
ΧρώμαΆσπρο
λαβή Μήκος7"
ΥλικόΠολυστυρένιο
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος25 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΣτείρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή Μήκοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 Spoon Sterile Sampler Ps 2.46 Ml - Συσκευασία 200 | AF4NLL 9DLM3 / 36942-0000 H36942-00002.46mL5 4 / 5 "1"200€409.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 Spoon Sterile Sampler Ps 1.23 Ml - Συσκευασία 200
€382.36 /πακέτο