BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Πακέτο 100 | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pack Of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FHZ Μοντέλο: H36904-2004Cross Ref: 8UT63 / 36904-2004

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€322.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτείρα κουτάλα δειγματοληψίας
Μέγεθος μπολ25X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")
Χωρητικότητα125ml (4oz)
ΧρώμαRed
λαβή Μήκος5"
ΥλικόΠολυστυρένιο
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος1"
ΧαρακτηριστικάΣτείρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6325
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - Πακέτο 100 | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008 H36906-200851X127X51mm (2X5X2")250ml (8 ουγκιές)2.5 "8.5 "2"100€414.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pack Of 100
€322.46 /πακέτο