Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Scoop Polypropylene 200 Ml Bel-art - Πακέτο 12 | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Scoop Polypropylene 200 ml Bel-art - Pack of 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3QDX Μοντέλο: F36753-0000Cross Ref: 8AUV4 / 36753-0000

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€49.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέσουλα δειγματοληψίας
Μέγεθος μπολ127X51X51 (5X2x 2")
Χωρητικότητα200cc
ΧρώμαΗμιδιαφανής
λαβή Μήκος2.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος2"
ΧαρακτηριστικάΧημικά και ανθεκτικά στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop Polypropylene 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000 F36756-0000203X121X76 (8X4 3/4X3")1100cc4"8"4.75 "6€55.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Scoop Polypropylene 75 Ml - Συσκευασία 12 | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12€46.45
BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Scoop Polypropylene 60 Ml Bel Art - Πακέτο 12 | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12€54.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Scoop Polypropylene - Πακέτο 12 | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12€19.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Scoop Polypropylene 100ml - Συσκευασία 12 | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1€49.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Scoop Polypropylene 200 ml Bel-art - Pack of 12
€49.90 /μονάδα