Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 30 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Ανοξείδωτο κουτάλι 30 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4WBN Μοντέλο: H36729-0030Cross Ref: 9MC81 / 36729-0030

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€124.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα κουταλιού
Χωρητικότητα2.0mL / 8.0mL
ΧρώμαΑσημένιο
λαβή Μήκος9.25 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος11 4 / 5 "
συνολικό πλάτος1.5 "
Μέγεθος30 cm
ΧαρακτηριστικάΔιπλό τέλος
Εργασίας Temp.121 βαθμοί C (250 βαθμοί F)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8215993500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 21 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6mL / 3.0mL5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm2€139.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 15 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015 H36729-00150.5mL / 2.0mL5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm2€105.14
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 18 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018 H36729-00180.8mL / 2.8mL6.25 "7 1 / 10 "1.125 "18 cm2€121.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Ανοξείδωτο κουτάλι 30 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel
€124.23 /πακέτο