Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 15 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Ανοξείδωτο κουτάλι 15 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RAW Μοντέλο: H36729-0015Cross Ref: 9GDM9 / 36729-0015
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
€105.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα κουταλιού
Χωρητικότητα0.5mL / 2.0mL
ΧρώμαΑσημένιο
λαβή Μήκος5 29 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5 9 / 10 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Μέγεθος15 cm
ΧαρακτηριστικάΔιπλό τέλος
Εργασίας Temp.121 βαθμοί C (250 βαθμοί F)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8215993500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 21 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6mL / 3.0mL5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm2€139.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 30 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030 H36729-00302.0mL / 8.0mL9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm2€124.23
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 18 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018 H36729-00180.8mL / 2.8mL6.25 "7 1 / 10 "1.125 "18 cm2€121.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Ανοξείδωτο κουτάλι 15 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel
€105.14 /πακέτο