Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Ασπίδα ασφαλείας 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Ασπίδα ασφαλείας 15 στο H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RQJ Μοντέλο: F24966-0001Cross Ref: 46C942 / 24966-0001

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€587.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplash Shield
Χρώμα ζελατίναςΔιαφανής
Ύψος γείσου15 "
Υλικό ζελατίναςΑκρυλικό γυαλί
Πάχος ζελατίνας1 / 8 "
Πλάτος γείσου12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος γείσουΠλάτος γείσουΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Ασπίδα ασφαλείας 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Ασπίδα Ασφάλεια30 "19.5 "€866.24
BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Ασπίδα ασφαλείας 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000 H24964-0000Ασπίδα Ασφάλεια36 "19.5 "€959.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Ασπίδα ασφαλείας 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Splash Shield15 "12 "€730.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Ασπίδα ασφαλείας 15 στο H
€587.30 /μονάδα