Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F18985-0100 Rack Petri Dish 6 Slots | AC6PXM 35V665 / 189850100

BEL-ART - SCIENCEWARE F18985-0100 Rack Petri Dish 6 Slots

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PXM Μοντέλο: F18985-0100Cross Ref: 35V665 / 189850100

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€261.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
ΧρώμαΚαθαρά, λευκά μηνύματα
Ύψος13.5 "
Μήκος9.25 "
ΥλικόTPX RACK, PP ΘΕΣΕΙΣ
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΑριθμός διαμερισμάτωνΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F18795-0000 Μονό σωληνάριο 50 ml χωρίς λαβή PK5 | AG9CCM 12U059 / 18795-0000 F18795-0000Άσπρο1"-PS1-5€68.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0016 Rack 30 θέσεις | AH9ZBT 46C874 / 18514-0016 F18514-0016Άσπρο4.3cm12.8cmΠολυπροπυλένιο5x6 σειρές10.5cm1€43.27
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0020 Rack 20 θέσεις | AH9ZBU 46C875 / 18514-0020 F18514-0020Άσπρο4.3cm12.8cmΠολυπροπυλένιο4x5 σειρές10.5cm1€43.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F18520-0000 Rack 42 θέσεις | AH9ZBV 46C876 / 18520-0000 F18520-0000Άσπρο4.3cm12.8cmΠολυπροπυλένιο6x7 σειρές10.5cm1€44.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0000 Rack 90 θέσεις | AH9ZBW 46C878 F18745-0000Άσπρο6.4cm24.6cmΠολυπροπυλένιο6x15 σειρές10.4cm1€40.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0001 Rack 60 θέσεις | AH9ZBX 46C879 / 18745-0001 F18745-0001Άσπρο6.4cm24.6cmΠολυπροπυλένιο5x12 σειρές10.4cm1€40.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0004 Rack 21 θέσεις | AH9ZBY 46C881 / 18745-0004 F18745-0004Άσπρο6.4cm24.6cmΠολυπροπυλένιο3x7 σειρές10.4cm1€40.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18985-0100 Rack Petri Dish 6 Slots
€261.45 /μονάδα