Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H17817-0000 Υδρόμετρο Βάζο 245ml Pcea1 | AC6PXE 35V655 / 178170000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17817-0000 Υδρόμετρο Βάζο 245ml Pcea1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PXE Μοντέλο: H17817-0000Cross Ref: 35V655 / 178170000

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάζο υδρομέτρου
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
Χωρητικότητα245mL
Υλικό κλεισίματοςΔεν περιλαμβάνονται
Διάμετρος1.625 "
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος12 "
ΣτόμαΕυρύς
ShapeΚυλινδρικές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)36.07
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Unbreakable Pc W/ Removable Pe Base

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17817-0000 Υδρόμετρο Βάζο 245ml Pcea1
€136.25 /μονάδα