Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Ταινία ετικέτας Λευκή 1 ίντσας Pk 3 | AF7HLL 21DF46 / 13483-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Ταινία ετικέτας Λευκή 1 ίντσας Pk 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HLL Μοντέλο: F13483-0100Cross Ref: 21DF46 / 13483-0100

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ετικετών
ΣυγκολλητικόςΣυνθετικό λάστιχο
ΧρώμαΆσπρο
ΚατασκευήΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη
Μέγεθος πυρήνα3"
Μήκος40 yyd.
ΥλικόΕπίπεδη πλάτη
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας1"
Θερμοκρασία απόδοσης.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)
Αντοχή σε εφελκυσμό31 λίβρες / λεπτό. πλάτους
Πάχος6.3 χλμ.
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3919102055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΣυγκολλητικόςΧρώμαΚατασκευήΜέγεθος πυρήναΜήκοςΥλικόΘερμοκρασία απόδοσης.Pkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 Ταινία ετικέτας Λευκή 1 ίντσας Pk 3 | AF7HLD 21DF37 / 13480-0100 F13480-01006.3 χλμ.Συνθετικό λάστιχοΆσπροΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη1"15 yyd.Επίπεδη πλάτη157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)3€58.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Ταινία ετικέτας Κίτρινη 1 ίντσας Pk 3 | AF7HLG 21DF40 / 13481-0100 F13481-01006.3 χλμ.Συνθετικό λάστιχοΚίτρινοΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη1"15 yyd.Επίπεδη πλάτη157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)3€58.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Tape Label Green 1 Inch Pk 3 | AF7HLJ 21DF43 / 13482-0100 F13482-01006.3 χλμ.Συνθετικό λάστιχοΠράσινοΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη1"15 yyd.Επίπεδη πλάτη157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)3€59.48
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0100 Tape Label Red 1 Inch Pk 3 | AF7HLP 21DF49 / 13484-0100 F13484-01006.3 χλμ.Συνθετικό λάστιχοRedΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη3"40 yyd.Επίπεδη πλάτη157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)3€128.49
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0100 Tape Label Yellow 1 inch Pk 3 | AF7HLT 21DF52 / 13485-0100 F13485-01006.3 χλμ.Συνθετικό λάστιχοΚίτρινοΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη3"40 yyd.Επίπεδη πλάτη157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)3€135.52
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Tape Label Green 1 Inch Pk 3 | AF7HLV 21DF55 / 13486-0100 F13486-01006.3 χλμ.Συνθετικό λάστιχοΠράσινοΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη3"40 yyd.Επίπεδη πλάτη157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)3€126.37
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0100 Tape Label Blue 1 Inch Pk 3 | AF7HLY 21DF58 / 13487-0100 F13487-01006.3 χλμ.Συνθετικό λάστιχοΜπλεΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη3"40 yyd.Επίπεδη πλάτη157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)3€125.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Ταινία ετικέτας Λευκή 1 ίντσας Pk 3
€159.21 /πακέτο