Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Tape Label Yellow 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Ταινία ετικέτας Κίτρινη 3/4 ίντσας Pk 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HLF Μοντέλο: F13481-0075Cross Ref: 21DF39 / 13481-0075

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ετικετών
ΣυγκολλητικόςΣυνθετικό λάστιχο
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΚόλλα από καουτσούκ ρητίνη
Μέγεθος πυρήνα1"
Μήκος15 yyd.
ΥλικόΕπίπεδη πλάτη
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας3 / 4 "
Θερμοκρασία απόδοσης.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)
Αντοχή σε εφελκυσμό31 λίβρες / λεπτό. πλάτους
Πάχος6.3 χλμ.
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3919102055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκολλητικόςΧρώμαΜέγεθος πυρήναΕίδοςΜήκοςΘερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Label Tape Green 3/4 Inch Pack Of 4 | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Συνθετικό λάστιχοΠράσινο1"Ταινία ετικετών15 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€64.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Tape Label White 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075 F13480-0075Συνθετικό λάστιχοΆσπρο1"Ταινία ετικετών15 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€62.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Tape Label Red 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Συνθετικό λάστιχοRed3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€134.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Tape Label Yellow 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Συνθετικό λάστιχοΚίτρινο3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€133.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Tape Label Blue 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Συνθετικό λάστιχοΜπλε3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€131.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Tape Label Orange 3/4 Inch Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Συνθετικό λάστιχοΠορτοκαλί3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€130.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Tape Label White 3/4 Inch Pk 4 | AF7HMC 21DF63 / 13490-0075 F13490-0075Συνθετικό λάστιχοΆσπρο3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€162.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Ταινία ετικέτας Κίτρινη 3/4 ίντσας Pk 4
€64.02 /πακέτο