Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F13463-0600 Ταινία εγγραφής ετικέτας 3/4 ίντσες Πλάτος PK6 | AH9ZBH 46C831 / 13463-0600

BEL-ART - SCIENCEWARE F13463-0600 Ταινία εγγραφής ετικέτας πλάτους 3/4 ιντσών PK6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZBH Μοντέλο: F13463-0600Cross Ref: 46C831 / 13463-0600

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€195.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαρτοταινία
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Μέγεθος πυρήνα3"
Θερμοκρασία απόδοσης.315 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό31 λίβρες / λεπτό.
Πάχος6.3 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος ταινίας: 3/4 "
    • Μήκος ταινίας: 40 yd.
    • Συγκολλητική αντοχή ταινίας: 50 oz./in.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκολλητικόςΧρώμαΜέγεθος πυρήναΕίδοςΜήκοςΘερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Label Tape Green 3/4 Inch Pack Of 4 | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Συνθετικό λάστιχοΠράσινο1"Ταινία ετικετών15 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€64.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Tape Label White 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075 F13480-0075Συνθετικό λάστιχοΆσπρο1"Ταινία ετικετών15 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€62.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Tape Label Yellow 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Συνθετικό λάστιχοΚίτρινο1"Ταινία ετικετών15 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€64.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Tape Label Red 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Συνθετικό λάστιχοRed3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€134.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Tape Label Yellow 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Συνθετικό λάστιχοΚίτρινο3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€133.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Tape Label Blue 3/4 Inch Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Συνθετικό λάστιχοΜπλε3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€131.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Tape Label Orange 3/4 Inch Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Συνθετικό λάστιχοΠορτοκαλί3"Ταινία ετικετών40 yyd.157 βαθμοί C (315 βαθμοί F) για 30 λεπτά, 80 βαθμοί C (176 βαθμοί F) για 24 ώρες, από κάτω έως -80 βαθμούς C (-112 βαθμοί F)31 λίβρες / λεπτό. πλάτους4€130.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13463-0600 Ταινία εγγραφής ετικέτας πλάτους 3/4 ιντσών PK6
€195.54 /πακέτο