Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTERY DOCTOR 20026 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6/12V CEC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4KDF Μοντέλο: 20026Cross Ref: 34UH61
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
€78.55 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Καλώδιο μετρητή12 AWG
Μήκος καλωδίου12ft.
ΛειτουργίαΦόρτιση, συντήρηση
Τάση Εισόδου120 VAC
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Αυτόματο
Υλικόπλαστικός
Συνολικό βάθος1.5 "
συνολικό ύψος4.125 "
συνολικό πλάτος2.625 "
ΣτυλΦορητό φορητό
Δυνατότητα δοκιμήςΝαι
χρονόμετροΑυτόματο
Χρήση μεAGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid, Wet Cell

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4627
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για τάση μπαταρίας: 6, 12
    • Τύπος φόρτισης: Έξυπνο
    • Εσωτερική / εξωτερική: Εσωτερική
    • Φορητό: Ναι
    • Συμβατό με CEC: Συμβατό με CEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
DOCTOR BATTERY 20028 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6 / 12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286ft.3.5 "5"Τοποθετημένος€77.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTERY DOCTOR 20026 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6/12V CEC
€78.55 /μονάδα