Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOCTOR BATTERY 20028 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6 / 12V CEC | AH4KDG 34UH62

BATTERY DOCTOR 20028 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6/12V CEC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4KDG Μοντέλο: 20028Cross Ref: 34UH62

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€81.13 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος καλωδίου AC6 πόδια.
Καλώδιο μετρητή12 AWG
Μήκος καλωδίου6ft.
ΛειτουργίαΦόρτιση, συντήρηση
Τάση Εισόδου120 VAC
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Αυτόματο
Υλικόπλαστικός
Συνολικό βάθος1.5 "
συνολικό ύψος3.5 "
συνολικό πλάτος5"
ΣτυλΤοποθετημένος
Δυνατότητα δοκιμήςΝαι
χρονόμετροΑυτόματο
Χρήση μεAGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid, Wet Cell

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για τάση μπαταρίας: 6, 12
    • Τύπος φόρτισης: Έξυπνο
    • Εσωτερική / εξωτερική: Εσωτερική / εξωτερική
    • Φορητό: Ναι
    • Συμβατό με CEC: Συμβατό με CEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
BATTERY DOCTOR 20026 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61 2002612ft.4.125 "2.625 "Φορητό φορητό€82.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTERY DOCTOR 20028 Φορτιστής μπαταρίας Auto 6/12V CEC
€81.13 /μονάδα