BATTALION 5TUN6 Υδραυλική πόρτα πιο κοντά Βαρέων καθηκόντων | AE6LHK

BATTALION 5TUN6 Hydraulic Door Closer Heavy Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6LHK Μοντέλο: 5TUN6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€422.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑλουμίνιο
Τύπος βραχίοναΤακτικός
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΧωρίς αναμονή ανοιχτή
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια / αναστρέψιμη
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης3.75 "
Μήκος στέγασης13.625 "
Πλάτος στέγασης2.125 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας60 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 90
Στυλ συναρμολόγησηςΠροσκολλημένο στην επιφάνεια
Προβολή από το Wall2-1 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8302603000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (δεν περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
ΤΑΓΜΑ 5TUN7 Hydraulic Door Closer Heavy Duty | AE6LHL 5TUN8 5 ΤΟΥΝΣκούρο χάλκινο3.75 "13.625 "2.125 "€422.72
BATTALION 5TUN8 Υδραυλική πόρτα Πιο κοντά στην επιφάνεια | AE6LHM 5 ΤΟΥΝΣκούρο χάλκινο3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
RFQ
BATTALION 5TUN9 Υδραυλική πόρτα Πιο κοντά στην επιφάνεια | AE6LHN 5 ΤΟΥΝΑλουμίνιο3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€164.19
BATTALION 5TUP1 Υδραυλική πόρτα Πιο κοντά στην επιφάνεια | AE6LHQ 5TUP1Σκούρο χάλκινο3 / 4 "12 "2.25 "€549.68
BATTALION 5TUP4 Υδραυλική πόρτα Πιο κοντά στην επιφάνεια | AE6LHU 5TUP4Αλουμίνιο3 / 4 "12 "2.25 "€370.94
BATTALION 5TUP5 Υδραυλική πόρτα Πιο κοντά στην επιφάνεια | AE6LHV 5TUP5Αλουμίνιο3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€168.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 5TUN6 Hydraulic Door Closer Heavy Duty
€422.72 /μονάδα