Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 4PA91 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 3-1 / 2 ίντσες H 3-1 / 2 ίντσες πλάτος | AD9BGW

BATTALION 4PA91 Άνοιξη μεντεσέ Χάλυβας 3-1/2 ίντσες Υ 3-1/2 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BGW Μοντέλο: 4PA91

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€25.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςάνοιξη μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας1.5 "
Πλάτος φύλλου πόρτας3.5 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου1.5 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου3.5 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος3.5 "
Τρύπες ανά φύλλο3
Πάχος φύλλων0.099 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φύλλου πλαισίουΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΒάσηΕύρος κίνησηςΤιμή
BATTALION 1CAC4 Άνοιξη μεντεσέ Χάλυβας 6 ιντσών Υ 4-1/2 ίντσας Πλάτος | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "ΣκέτηΓκρί6"40.098 "Full MortiseΠτυχία 180€23.31
BATTALION 1CAC8 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 6 ίντσες H 4-1 / 2 ίντσες πλάτος | AA9BPU 1CAC84.5 "ΣκέτηΓκρί6"40.098 "Μισή επιφάνειαΠτυχία 180-
RFQ
BATTALION 1RBU7 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 2-3 / 4 ίντσες H 2-9 / 16 ίντσες πλάτος | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "ΣκέτηΜαύρη2.75 "30.045 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€31.58
BATTALION 1RBV1 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 2-3 ​​/ 4in H 2-15 / 16 ίντσες Πλάτος | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "ΣκέτηΑσημένιο2.75 "30.08 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€29.51
BATTALION 1RBV3 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 4-1 / 2 ίντσες H 4 ίντσες Πλάτος | AB3AZH 1RBV34"ΣκέτηΟρείχαλκος4.5 "40.134 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€37.29
BATTALION 4PA73 Ελατήριο μεντεσέ χάλυβα 3 ίντσες H 5-11 / 16 ίντσες πλάτος | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "ΣκέτηΦωτεινό ορείχαλκο3"30.079 "Full MortiseΠτυχία 270€47.70
BATTALION 4PA74 Χάλυβας μεντεσέ ελατηρίου 2-3 ​​/ 4in H 2-15 / 16 ίντσες Πλάτος | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "ΣκέτηΑσημένιο2.75 "30.048 "Πλήρης επιφάνειαΠτυχία 270€10.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PA91 Άνοιξη μεντεσέ Χάλυβας 3-1/2 ίντσες Υ 3-1/2 ίντσες Πλάτος
€25.99 /μονάδα