Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 3HTV2 Μεντεσές χωρίς πρότυπο 3 x 3 σε | AC9NZX

BATTALION 3HTV2 μεντεσέ χωρίς πρότυπο 3 x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NZX Μοντέλο: 3HTV2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€6.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη μεντεσέδες
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΓκρί
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος3"
Τρύπες ανά φύλλο3
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.09 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.17 / 64 "
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαφινίρισμαΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνPin Dia.Τύπος καρφίτσαςΤιμή
BATTALION 3HTU4 Μεντεσές χωρίς πρότυπο 11/2 x 1 3/8 In | AC9NZP 3ΗΤU41.38 "ΓκρίΦυσικό1.5 "20.05 "1 / 8 "Μη αφαιρούμενο€2.40
BATTALION 3HTU6 Μεντεσές χωρίς πρότυπο 2 x 1 9/16 σε | AC9NZR 3ΗΤU61 9 / 16 "ΓκρίΦυσικό2"20.05 "1 / 8 "Μη αφαιρούμενο€1.48
BATTALION 3HTU7 Μεντεσές χωρίς πρότυπο 2 x 2 In | AC9NZT 3ΗΤU72"ΓκρίΦυσικό2"20.08 "3 / 16 "Μη αφαιρούμενο€7.35
BATTALION 3HTU9 Μεντεσές χωρίς πρότυπο 21/2 x 21/2 In | AC9NZV 3ΗΤU92.5 "ΓκρίΦυσικό2.5 "30.09 "7 / 32 "Μη αφαιρούμενο-
RFQ
BATTALION 3HTV1 Μη Πρότυπο μεντεσέδων 3 x 2 In | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"ΓκρίΦυσικό3"30.062 "5 / 32 "Μη αφαιρούμενο€3.32
BATTALION 3HTV3 Μεντεσές χωρίς πρότυπο 31/2 x 31/2 In | AC9NZY 3HTV33.5 "ΓκρίΦυσικό3.5 "30.11 "17 / 64 "Μη αφαιρούμενο€10.80
BATTALION 3HTV4 Μεντεσές χωρίς πρότυπο 4 x 4 In | AC9NZZ 3HTV44"ΓκρίΦυσικό4"40.11 "17 / 64 "Μη αφαιρούμενο€14.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 3HTV2 μεντεσέ χωρίς πρότυπο 3 x 3 ίντσες
€6.69 /μονάδα