HEMCO 35663 Fume Hood, Αντιεκρηκτικό, 72 Inch W, 48 Inch H | CD3QRJ 410N78

HEMCO 35663 Καπάκι, αντιεκρηκτικό, 72 ίντσες W, 48 ίντσες Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3QRJ Μοντέλο: 35663Σταυρός: 410N78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,801.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπνός
Ροή αέρα592 CFM @ 0.13in SP
ΧρώμαΑσημί μπεζ
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος30 "
φινίρισμαΗμιτελής
Ύψος48 "
Hz50/60
Μήκος30 "
ΤοποθετήστεΠάγκος
Αριθμός Ταχυτήτων0
ΧαρακτηριστικάΑντιεκκρηκτικοί
Τάση115/230
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραHzΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
HEMCO 35361 Fume Hood, Ατμόστεγος, 36 Inch W, 48 Inch H, 115V | CD3TET 410N70 35361241 CFM @ 0.04in SP60Απόδειξη ατμών11536 "€6,580.85
HEMCO 35661 Fume Hood, Ατμόστεγος, 72 Inch W, 48 Inch H, 115V | CD3TMV 410N73 35661592 CFM @ 0.13in SP60Απόδειξη ατμών11572 "€9,177.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEMCO 35663 Καπάκι, αντιεκρηκτικό, 72 ίντσες W, 48 ίντσες Υ
€9,801.93 /μονάδα