HEMCO 35361 Fume Hood, Ατμόστεγος, 36 Inch W, 48 Inch H, 115V | CD3TET 410N70

HEMCO 35361 Ατμοσυσκευή, ανθεκτική στους ατμούς, 36 ίντσες W, 48 ίντσες Υ, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3TET Μοντέλο: 35361Σταυρός: 410N70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,580.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπνός
Ροή αέρα241 CFM @ 0.04in SP
ΧρώμαΑσημί μπεζ
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος30 "
φινίρισμαΗμιτελής
Ύψος48 "
Hz60
Μήκος30 "
ΤοποθετήστεΠάγκος
Αριθμός Ταχυτήτων0
ΧαρακτηριστικάΑπόδειξη ατμών
Τάση115
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραHzΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
HEMCO 35663 Fume Hood, Αντιεκρηκτικό, 72 Inch W, 48 Inch H | CD3QRJ 410N78 35663592 CFM @ 0.13in SP50/60Αντιεκκρηκτικοί115/23072 "€9,801.93
HEMCO 35661 Fume Hood, Ατμόστεγος, 72 Inch W, 48 Inch H, 115V | CD3TMV 410N73 35661592 CFM @ 0.13in SP60Απόδειξη ατμών11572 "€9,177.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEMCO 35361 Ατμοσυσκευή, ανθεκτική στους ατμούς, 36 ίντσες W, 48 ίντσες Υ, 115 V
€6,580.85 /μονάδα