Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 3HTR7 Βάση επιφάνειας μεντεσέ 6 x 13/4 In | AC9NYZ

BATTALION 3HTR7 Στήριγμα επιφάνειας μεντεσέδων 6 x 13/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NYZ Μοντέλο: 3HTR7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€16.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπρελόκ μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος6"
Τρύπες ανά φύλλο3
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.05 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.1 / 8 "
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8302106060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΥλικόΒάσηPin Dia.Τιμή
BATTALION 1RCC9 Τετράγωνο γωνιακό μεντεσέ Full Mortise Steel | AB3BBE 1RCC93"ΣκέτηΜαύρη3-ΑτσάλιFull Mortise1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 Μεντεσές ρουλεμάν Full Mortise - Πακέτο 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Μπάλα-30.134 "ΑτσάλιFull Mortise5 / 16 "€27.33
BATTALION 1XLY2 Μεντεσές Πλήρης Επιφάνεια Μαύρο 1.5 x 1.5 In | AB4FJK 1ΧΛΥ21.5 "ΣκέτηΜαύρη2-ψευδάργυροςΠλήρης επιφάνεια3 / 16 "€37.75
BATTALION 1XLY3 Μεντεσέ Πλήρης Επιφάνεια Μαύρο 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1ΧΛΥ32"ΚαρφώστεΜαύρη20.234 "ψευδάργυροςΠλήρης επιφάνεια-€42.14
BATTALION 1XMH3 Utility Flat Silver - Πακέτο 2 | AB4FKL 1ΧΜΗ31.5 "ΣκέτηΑσημένιο20.08 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠλήρης επιφάνεια3 / 8 "€7.64
BATTALION 1XMH5 Utility Flat Silver - Πακέτο 2 | AB4FKN 1ΧΜΗ53"ΣκέτηΑσημένιο30.08 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠλήρης επιφάνεια3 / 8 "€72.50
BATTALION 3AGC2 Βάση επιφάνειας μεντεσέ 4 x 4 In | AC8HWP 3AGC24"ΣκέτηΑσημένιο-0.18 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠλήρης επιφάνεια3 / 8 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 3HTR7 Στήριγμα επιφάνειας μεντεσέδων 6 x 13/4 ίντσες
€16.49 /μονάδα