Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 2MDG7 Ενισχυτής πόρτας H 9 x W 4 1/4 In | AC2QYU

BATTALION 2MDG7 Ενισχυτής πόρτας Υ 9 x Π 4 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2QYU Μοντέλο: 2MDG7
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
€40.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτής πόρτας
Backset2-3/8 and 2-3/4"
Πάχος στην πόρτα1-3 / 4 "Πάχος πόρτας
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος9"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBacksetΠάχος στην πόρταφινίρισμαΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1HEZ9 Ενισχυτής πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι Backset 2 3/4 In | AA9XGD 1ΗΕΖ92.75 "1-3 / 4 "Πάχος πόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι4.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι4.12 "€36.32
BATTALION 1HFL3 Door Reinforcer Inox H 9 x W 4-1/8 In | AA9XGG 2MDN1 1HFL32.75 "1-3 / 4 "Πάχος πόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι9"Ανοξείδωτο ατσάλι4.12 "€65.22
BATTALION 1HFL9 Ενισχυτής πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι Backset 2 3/4 In | AA9XGK 1HFL92.75 "1-3 / 8 "Πάχος πόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι9"Ανοξείδωτο ατσάλι4.12 "€45.35
BATTALION 1HGL6 Ανοξείδωτο ενισχυτικό πόρτας Backset 2 3/8 In | AA9XGT 1ΗGL62.375 "1-3 / 4 "Πάχος πόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι9"Ανοξείδωτο ατσάλι4.12 "€65.85
BATTALION 1HGL9 Ενισχυτής πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι Backset 2 3/8 In | AA9XGW 1ΗGL92.375 "1-3 / 8 "Πάχος πόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι4.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι4.12 "€16.94
BATTALION 2MDG6 Ενισχυτής πόρτας H 4 1/2 x W 4 1/4 In | AC2QYT 2MDG62-3/8 and 2-3/4"1-3 / 4 "Πάχος πόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι4.5 "Ατσάλι4.25 "€19.12
BATTALION 2MDG8 Ενισχυτής πόρτας H 12 x W 5 In | AC2QYV 2MDG82.75 "1-3 / 4 "Πάχος πόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι12 "Ατσάλι5"€63.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 2MDG7 Ενισχυτής πόρτας Υ 9 x Π 4 1/4 In
€40.02 /μονάδα