Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XRT5 Λουκέτο 4 ακίδων με κλειδί Διαφορετικά | AB4FZQ

BATTALION 1XRT5 Λουκέτο 4 ακίδων με κλειδί Διαφορετικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FZQ Μοντέλο: 1XRT5
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
€11.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Υψος σώματος1 1 / 3 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1 9 / 16 "
ΧρώμαΑσημένιο
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Ανοίγει με αριθμό κλειδιούGM1261
Επίπεδο ασφαλείαςΤυπική ασφάλεια
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών7 / 8 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΚάποια αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση αλυσίδαςΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΤύπος δεσμώνΠλάτος δεσμώνΥλικό σώματοςΤιμή
BATTALION 1XRT4 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα Διαφορετικά | AB4FZP 1XRT4ΑνοικτόΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Ανοικτό7 / 8 "Ατσάλι€15.02
BATTALION 1XRT8 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα Διαφορετικά | AB4FZU 1XRT8ΑνοικτόΑσημένιο1.5 "5 / 16 "1.25 "Ανοικτό1"Ατσάλι€16.29
BATTALION 1XRT9 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα Διαφορετικά | AB4FZV 1XRT9ΑνοικτόΑσημένιο1"3 / 16 "5 / 8 "Ανοικτό9 / 16 "Ατσάλι€8.47
BATTALION 1XRU3 Λουκέτο 4 ακίδων με διαφορετικό πλήκτρο | AB4FZY 1ΧRU3ΕπέκτασηΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "2"Επέκταση3 / 4 "Ατσάλι€17.57
BATTALION 1XRU5 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα διαφορετικό | AB4GAA 1ΧRU5ΕπέκτασηΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Επέκταση7 / 8 "Ατσάλι€18.31
BATTALION 1XRU7 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα διαφορετικό | AB4GAC 1ΧRU7ΑνοικτόΜαύρη1.75 "3 / 8 "1.125 "Ανοικτό5 / 8 "Ελασματοποιημένο χάλυβα€10.20
BATTALION 1XRV1 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα Διαφορετικά | AB4GAF 1ΧRV1ΑνοικτόΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Ανοικτό3 / 4 "Ατσάλι€14.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XRT5 Λουκέτο 4 ακίδων με κλειδί Διαφορετικό
€11.13 /μονάδα