GENERAL ELECTRIC Διακόπτες κυκλώματος TJJ Series


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 30kAIC @ 480V , Τύπος πλαισίου: TJJ , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τάση: 600V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές
A
TJJ436125WL
125A
RFQ
A
TJJ436150WL
150A
RFQ
A
TJJ436175WL
175A
RFQ
A
TJJ436Y400
400A
RFQ

Διακόπτες κυκλώματος TJJ Series

Οι διακόπτες κυκλώματος χυτευμένης θήκης General Electric J600, σειράς TJJ παρέχουν προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα σε οικιακά κέντρα φόρτωσης 3 φάσεων και είναι ιδανικοί για χρήση με πίνακες GE. Αυτοί οι χυτευμένοι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν έναν μη εναλλάξιμο, θερμικό μαγνητικό μηχανισμό ενεργοποίησης για να ανοίγει αυτόματα το κύκλωμα σε μια προκαθορισμένη τιμή υπερφόρτωσης ρεύματος, παρέχοντας στιγμιαία και μακροχρόνια ενεργοποίηση. Τοποθετούνται μέσω τροφοδοσίας για ασφαλή σύνδεση και εγκατάσταση σε συμπαγείς χώρους. Είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες πλευρικής ωτίδας γραμμής & φορτίου για να φιλοξενούν σύρματα αλουμινίου/χάλκινου μεγέθη που κυμαίνονται από 6 AWG έως 250 MCM. Αυτοί οι αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος που περιλαμβάνονται στη λίστα UL & πιστοποιημένοι με CSA διατίθενται σε ονομασίες ρεύματος 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350 & 400A στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;