Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XPE8 Cam Latch Keyed Black Powder Coated | AB4FVF

BATTALION 1XPE8 Cam Latch Keyed Black Powder Coated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FVF Μοντέλο: 1XPE8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερα κλειδαριάς
Βάθος1.5 "
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Λαβή5/16", 11/16", 1-1/16"
Ύψος1.25 "
Τύπος μανδάλουΧωνευτό εξάγωνο
Τύπος κλειδώματοςΚλειδωμένο
Υλικόψευδάργυρος
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302419080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΛαβήΎψοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
BATTALION 1XMU4 Cam Latch Black Lock Coated | AB4FLZ 1ΧΜU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Μαύρο σε σκόνη35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Χωρίς κλείδωμαDie Cast Ψευδάργυρος-€49.98
BATTALION 1XNZ1 Cam Latch Keyed Chrome T Hand | AB4FTG 1ΧΝΖ14 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Κλειδωμένοψευδάργυρος7 / 8 "€51.65
BATTALION 1XNZ2 Κλείδωμα κάμερας χωρίς κλείδωμα Chrome T Λαβή | AB4FTH 1ΧΝΖ24 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Χωρίς κλείδωμαψευδάργυρος7 / 8 "€48.93
BATTALION 1XNZ3 Cam Latch Μαύρο σε σκόνη με επικάλυψη | AB4FTJ 1ΧΝΖ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Μαύρο σε σκόνη2-7 / 32 "2 45 / 64 "Χωρίς κλείδωμαψευδάργυρος7 / 8 "€15.09
BATTALION 1XNZ4 Cam Latch Keyed Black Powder Coated | AB4FTK 1ΧΝΖ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Μαύρο σε σκόνη2-7 / 32 "2 45 / 64 "Κλειδωμένοψευδάργυρος7 / 8 "€8.23
BATTALION 1XNZ5 Lock Lock Lock, Keyed, 4-7/64 "H x 5" W, L-Handle, Chrome | AB4FTL 1ΧΝΖ55"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Κλειδωμένοψευδάργυρος7 / 8 "€54.68
BATTALION 1XNZ6 Λαβή έκκεντρου Λαβή χρωμίου L | AB4F ™ 1ΧΝΖ65"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Χωρίς κλείδωμαψευδάργυρος7 / 8 "€36.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XPE8 Cam Latch Keyed Black Powder Coated
€29.72 /μονάδα