Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XNW7 Handle Pull Brass - Pack Of 5 | AB4FRW

BATTALION 1XNW7 Handle Pull Brass - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4FRW Μοντέλο: 1XNW7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΟρείχαλκος
φινίρισμαAntique Brass
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικόψευδάργυρος
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
συνολικό πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤιμή
BATTALION 1XNX1 Handle Pull Nickel - Pack Of 5 | AB4FRX 1ΧΝΧ1ΑσημένιοΣατινέ Νικέλιο€11.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XNW7 Handle Pull Brass - Πακέτο 5
€9.35 /μονάδα