BATTALION 1XLY4 Hinge Door Removal 2 Holes | AB4FJM

BATTALION 1XLY4 Αφαίρεση πόρτας μεντεσέδων 2 τρύπες

Στοιχείο: AB4FJM Μοντέλο: 1XLY4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη άρθρωση
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος3"
Τρύπες ανά φύλλο2
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.046 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
προσανατολισμόςΑριστερά ή Δεξιά
Pin Dia.5 / 16 "
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XLY4 Αφαίρεση πόρτας μεντεσέδων 2 τρύπες