Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΑΓΜΑ 1RCN2 Λουράκι μεντεσέ Χάλυβας 16 ίντσες Μήκος | AB3BDF

BATTALION 1RCN2 Λουράκι μεντεσέ Χάλυβας 16 ιντσών Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BDF Μοντέλο: 1RCN2
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
€5.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ ιμάντα
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας4"
Πλάτος φύλλου πόρτας1.5 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Μήκος φύλλου πλαισίου4"
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 15 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος16 "
Τρύπες ανά φύλλο3
Πάχος φύλλων0.075 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Αριθμός τάξης Stanley128249
Πλάτος1 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος φύλλωνΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΑριθμός τάξης StanleyΠλάτοςφινίρισμαΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΤιμή
ΜΠΑΤΑΛΙΟΣ 1RCF7 Μεντεσές με λουράκι χάλυβα 4 ίντσες | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"ψευδάργυρος2"1"€0.91
BATTALION 1RCG1 Λουράκι με μεντεσέ χάλυβα 1-17 / 32 ίντσες Μήκος | AB3BBZ 1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "ψευδάργυρος3"1 3 / 32 "€4.74
BATTALION 1RCG4 Λουράκι μεντεσέ Ατσάλι 1-17 / 32 ίντσες Μήκος | AB3BCB 1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "ψευδάργυρος4"1.187 "€2.22
BATTALION 1RCH1 Μεντεσέ με λουράκι 10 mm Μήκος | AB3BCG 1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "ψευδάργυρος6"1 17 / 32 "€11.00
ΜΠΑΤΑΛΙΟΣ 1RCH9 Μεντεσές από χάλυβα με ιμάντα 9-29 / 32 ίντσες - Συσκευασία 2 | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Γαλβανιζέ4"1.25 "€9.54
BATTALION 1RCK3 Μενταγιόν με λουράκι από χάλυβα 2-9 / 16 ίντσες | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "ψευδάργυρος5"1.75 "€11.62
ΜΠΑΤΑΛΙΟΣ 1RCK7 Μεντεσές με λουράκι χάλυβα 16 ίντσες AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "ψευδάργυρος10 "3.5 "€37.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1RCN2 Λουράκι μεντεσέ Χάλυβας 16 ιντσών Μήκος
€5.95 /μονάδα