Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LVHB038V Micro Valve, Hose Barb Size 3/8 Inch | BW8TDC

BANJO FITTINGS LVHB038V Micro Valve, Hose Barb Size 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BW8TDC Μοντέλο: LVHB038V

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Γωνία περιστροφής90 Βαθμός
Μέγεθος3 / 8 "
ΣτυλΜάνικα Μπάρ
ΧαρακτηριστικάMicro
Μέγεθος βαλβίδας3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθοςΣτυλΤύπος νημάτωνΤιμή
BANJO FITTINGS LV025V Micro Valve, Female Npt 1/4 Inch, Πολυπροπυλένιο | BW8TDA LV025V300 psi1 / 4 "Θηλυκό NPTΘηλυκό NPT€24.51
BANJO FITTINGS LVHB025V Micro Valve, Hose Barb 1/4 Inch, Πολυπροπυλένιο | BW8TDB LVHB025V300 psi1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€24.51
BANJO FITTINGS LV038MTV Ball Valve, 3/8 Θηλυκό X Αρσενικό NPT | BW8TDD LV038MTV300 psi3 / 8 "Αρσενικό MPTΑρσενικό MPT€24.51
BANJO FITTINGS LV025MTV Micro Valve, Female X Male Npt 1/4 Inch, Polypropylene | BW8TDE LV025MTV300 psi1 / 4 "Αρσενικό MPTΑρσενικό MPT€39.02
BANJO FITTINGS LV038V Micro Valve, Μέγεθος 3/8 ιντσών Θηλυκό NPT | BW8TDM LV038V300 psi3 / 8 "Θηλυκό NPTΘηλυκό NPT€24.51
BANJO FITTINGS LV050V Micro Valve, Female Npt 1/2 Inch, Πολυπροπυλένιο | BW8TTZ LV050V300 psi1 / 2 "Θηλυκό NPTΘηλυκό NPT€39.02
BANJO FITTINGS LV050100MTV Micro Valve, Αρσενικό Npt 1/2 ίντσας Θηλυκό X 1 ίντσα Μέγεθος | BW8TUA LV050100MTV300 psi1 / 2 "Αρσενικό MPTΑρσενικό MPT€25.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS LVHB038V Micro Valve, Hose Barb Size 3/8 Inch
€24.51 /μονάδα